三商
スタンドセット
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。
S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
600
仕様
底部三点クッションゴム付
質量(kg)
1.5
材質(台)
鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)
SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)
台:245×140
支柱サイズ(mm)
Φ10×600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680025
2型 SC-1
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
42680034
2型 SC-2
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42680043
2型 SC-3
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください