三商
H型スタンド 鋳鉄製
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。
ステンレスパイプは別売となります。
台座形状
H形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
内寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法(A×B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680059
-
1.45
中
台:80×55
10
台:140×140
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42680068
-
2.5
大
台:110×80
13
台:200×180
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください