三商
H型スタンド 鋳鉄製 中用
H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状
H形
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
750
種別
H型スタンド中用
外径×長さL(Φ×mm)
Φ10×750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680077
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください