三商
miniクランプ
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。
一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
締付範囲(mm)
0~28
材質
特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304
全長(mm)
210
挟み幅
約23mm
柄径×長さ(mm)
Φ10×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680174
-
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください