三商
Wクランプ NCW2
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。
NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)
挟み部:3~50
材質
本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)
300
柄径×長さ(mm)
Φ10×100
内容量
1個
注意
※取付には別途ムッフが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680253
NCW2
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください