三商
ステンレスダブルボール
二重中空構造により軽く、保温・保冷に優れています。
外側に熱が伝わりにくいので、冷たいものを入れても外側が結露しにくくなっています。
材質
ステンレス
容量(L)
約2
種別
プレーン
質量(g)
約470
内径×深さ(mm)
Φ205×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42681468
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください