三商
口付目盛付ボール SUS304
口付でスムーズに移し替えが可能。目安目盛付。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42684417
-
300・600・1200
180×96
18
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42684426
-
500・1500・2500・3000
235×126
24
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください