三商
折りたたみ式ステンバスケット
積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。
折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
200
網目(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42685826
FB-1
350×250
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42685835
FB-2
450×300
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください