三商
マヨネーズビン立
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。
積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。
オートクレーブ可能です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角穴(mm)
立て数(本)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42685853
SS79-9MB
81
9
277×257×170
3×3
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42685844
SS63-12MB
65
12
277×257×152
3×4
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください