三商
アルミバット PP蓋付
材質
本体:アルミ、蓋・スノコ:PP
使用温度(℃)
-20~140
内容量
1個
注意
※外寸法は、蓋セット時のサイズとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42687016
-
大
353×260×85
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42687025
-
中
325×235×70
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42687034
-
小
294×214×60
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください