三商
ホーロー写真用バット
材質
ホーロー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
上部外寸(mm)
深さ(mm)
上部内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42687059
-
キャビネ
アイボリー
210×165
28
190×147
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42687068
-
八ツ切
アイボリー
295×235
40
280×220
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42687077
-
四ツ切
紺フチ
375×330
50
360×310
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42687043
-
手札
アイボリー
155×125
25
145×115
¥
1,100
取扱い終了
代替品有
42687086
-
大四ツ切
紺フチ
420×370
50
405×350
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
42687095
-
半切
紺フチ
495×410
50
480×395
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
42687104
-
全紙
紺フチ
660×505
60
640×490
¥
10,850
取扱い終了
返品不可
42687113
-
大全紙
紺フチ
750×600
100
720×595
¥
31,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください