曜日別特売

ホーロー角バット

ホーロー角バット - 三商
材質ホーロー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
上部外寸(mm)
深さ(mm)
上部内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42687129-15取アイボリー295×23540280×220
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
42687138-12取アイボリー325×24545310×230
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
42687156-8取アイボリー410×28565395×270
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
42687165-6取アイボリー495×33570470×315
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42687147-10取アイボリー365×27050350×250
2,200
取扱い終了
返品不可
42687174-4取紺フチ575×36080555×345
5,000
取扱い終了
返品不可
42687183-3取小紺フチ635×420110620×405
7,500
取扱い終了
返品不可
42687199-3取大紺フチ730×420115710×405
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42687165-54811664-- ホーロー角バット ホワイト 野田琺瑯 54811664ホーロー角バット ホワイト野田琺瑯1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする