ステンレス替アミ式ロート
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズです。
引っ掛けリング付で収納に便利です。
- 種別
- 125
- 全高(mm)
- 87
- 上内径(Φmm)
- 123
- 足上外径(Φmm)
- 27
- 足下外径(Φmm)
- 17
- 内容量
- 1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42688879 | - | 33150451 | #0258401 | ![]() | 替アミ式ロート | サンダイヤ | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |











