※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレス替アミ式ロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42688879
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズです。
引っ掛けリング付で収納に便利です。
種別
125
全高(mm)
87
上内径(Φmm)
123
足上外径(Φmm)
27
足下外径(Φmm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42688879
-
33150451
#0258401
替アミ式ロート
サンダイヤ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました