三商
洗浄カゴ 持ち手付
グリップ付ハンドルが標準装備。
テーパー付ですので積み重ねて保管できます。
材質
SUS304
形状
角型
網目(mm)
45(底部)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42689229
-
190
370×400
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689238
-
185
330×400
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689247
-
205
300×400
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689256
-
210
380×400
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689265
-
200
360×390
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください