三商
扁平缶 広口 ケミカルコック付
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法A(mm)
99
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42690769
-
10
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42690778
-
20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください