三商
ポリ広口沈殿瓶
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。
石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)
20
材質
本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)
436
外径(Φmm)
305
口内径(Φmm)
106
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
内容量
1個
注意
※全高は本体のみの寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42691024
-
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください