三商
小型密閉容器 サンペール
遮光性のある黒色容器。
中栓付。
材質
本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42691383
#300
300
90
83
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
42691399
#610
610
111
101
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください