三商
ブックボトル
PP製ですので液量がハッキリわかります。
持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
材質
本体:PP、キャップ・中栓:PE
目盛
有
口内径(Φmm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42696168
-
5
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42696177
-
10
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください