三商
BB缶 E-8
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。
側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
全高(mm)
400
口内径(Φmm)
175
胴寸(mm)
□260
内容量
1個
注意
※全高はキャップ付の寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42696247
E-8
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください