曜日別特売

写真用バット(HI-PS製)

写真用バット(HI-PS製) - 三商
材質HI-PS内容量1個
注意
※底面はフラットではなく、凸凹があります。
全7種類を絞り込む
外寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外寸法(mm)
底内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42697078-キャビネ235×190×H40190×145
640
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
42697087-八ツ切290×230×H45240×185
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
42697096-六ツ切330×260×H50280×210
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
42697105-四ツ切378×335×H50320×280
1,390
1,388
1,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
42697114-大四ツ切450×370×H60380×300
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
42697123-半紙585×468×H100475×355
3,650
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
42697139-全紙750×605×H110640×495
6,020
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥350/税込¥385
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550/税込¥1,705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする