三商
抗菌丸ざる
形状
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
直径(Φmm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42699923
55型
Φ550×395
395
550
ブルー
手付
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42699948
47型
Φ470×250
250
470
ブルー
手無
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42699939
55型
Φ550×395
395
550
ピンク
手付
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
42699957
47型
Φ470×250
250
470
ピンク
手無
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください