三商
鍵付クーラーボックス
(1件のレビュー)
簡易密閉型で、運搬・短時間の保管に最適です。
南京錠付なので、保管の際も安全です。
容量(L)
8.7
材質
本体:PP、断熱材:発泡PS
外寸法(mm)
339×266×H226
有効内寸法(mm)
270×170×H180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42699984
-
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください