導電密閉コンテナー

導電密閉コンテナー - 三商導電密閉コンテナー - 三商導電密閉コンテナー - 三商導電密閉コンテナー - 三商

導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。
シリコンパッキン付で気密性に優れています。
本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。
積み重ねて場所を取らずに保管ができます。

表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42700903FIC-11BC454×320×H165525×398×H190
36,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42700928FIC-12BC452×318×H110525×398×H135
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42700946FIC-13BC327×267×H165398×345×H190
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42700964FIC-14BC325×265×H110398×345×H135
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする