スクリューキャップ付テストチューブ

スクリューキャップ付テストチューブ - 三商スクリューキャップ付テストチューブ - 三商

液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。
キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。
尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。
γ線滅菌済。

容量(mL)10寸法(mm)Φ16×103滅菌γ線内容量1セット(1000本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4270101636-3600S-10本体:PS、キャップ:PE
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4270103436-3700S-10本体:PP、キャップ:PE
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする