三商
ハイパック容器
キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。
中栓付。
材質
本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
外径(Φmm)
124.4
口内径(Φmm)
115.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42702224
-
約970
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702233
-
約1120
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42702249
-
約1460
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください