三商
MJテナー ケミカルコック付
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。
大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。
目盛付(2L間隔)。
材質
本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
口内径(Φmm)
99
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42703003
-
10
¥7,600
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42703019
-
20
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42703028
-
30
¥18,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください