スケルコン

スケルコン - 三商

中が透けて見えるため、内容物をひと目で判断できます。
5色あるので用途別の使い分けができます。
積み重ねも可能です。

材質PP容量(L)9外寸法(mm)361×272×126有効内寸法(mm)308×233×115内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42704647TSK-910BKブラック
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
42704656TSK-910TM透明
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
42704665TSK-910Rレッド
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
42704674TSK-910ORオレンジ
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
42704683TSK-910Bブルー
1,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42704647TSK-910BK37320105TSK-910BKTSK-910BK スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 37320105スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
42704656TSK-910TM37320132TSK-910TMTSK-910TM スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 37320132スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
42704665TSK-910R37320123TSK-910RTSK-910R スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 37320123スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
42704674TSK-910OR37320096TSK-910ORTSK-910OR スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 37320096スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
42704683TSK-910B37320114TSK-910BTSK-910B スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO 37320114スケルトンカラーコンテナ スケルコンTRUSCO1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする