三商
木製ロート台
穴径(Φmm)
上径:45×下径:35
全高(mm)
400
立て数(本)
2
台座寸法(mm)
260×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706415
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください