三商
オリコン用キャリー
折タタミコンテナー専用のキャリーです。
キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
材質
本体:PP、キャスター:エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
積載荷重(kg)
種別
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42709258
-
100
150
30~50L用
534×370×160
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42709267
-
75
120
55~76L用
650×440×134
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください