曜日別特売

スノーパック 超冷却 -15℃

スノーパック 超冷却 -15℃ - 三商
(1件のレビュー)

短時間で庫内温度をクールダウンできます。
冷凍庫で凍結させれば、繰返し使用可能。

寸法(mm)100×65質量(g)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42709599-
50
49
54(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: すぐ溶ける
医療・福祉・介護関連業

小さいサイズだからかわからないが、保冷バッグの中で、一番早く溶けてしまいました。-15度と書いてあるので、普通の保冷剤より強力なのかと思いきや、普通の保冷剤の方が長もちしてました。意味不明な保冷剤です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする