三商
ピペット台
メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。
上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質
ABS
全高(mm)
430
使用可能径(Φ)
メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm
台座寸法(mm)
100 ※Aの部分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42712198
-
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください