曜日別特売

ノンスピルカップリング

ノンスピルカップリング - 三商ノンスピルカップリング - 三商ノンスピルカップリング - 三商ノンスピルカップリング - 三商ノンスピルカップリング - 三商ノンスピルカップリング - 三商

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。
化学薬品耐久性があり丈夫です。
片手での着脱が可能です。

材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42716136NS4D13006
133,870
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716163NS4D17006
4,690
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
42716197NS4D20006
94,460
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716206NS4D22002
3,660
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716215NS4D22004
3,440
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
42716224NS4D22006
3,560
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
42716233NS4D40006
123,320
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42716249NS4D42002
4,290
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
42716267NS4D42006
4,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
42716118NS4D10004
4,740
取扱い終了
返品不可
42716145NS4D17002
4,820
取扱い終了
返品不可
42716154NS4D17004
4,680
取扱い終了
返品不可
42716179NS4D24004
3,610
取扱い終了
返品不可
42716258NS4D42004
4,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする