曜日別特売

ノンスピルカップリング ボディ

ノンスピルカップリング ボディ - 三商

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。
化学薬品耐久性があり丈夫です。
片手での着脱が可能です。

材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8")ねじオスねじ使用圧力(MPa)真空~0.84使用温度(℃)0~71PT1/4"BSPT適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8")潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42716127NS4D10004BSPT
4,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする