三商
ポリ正角缶 1ツ口
正角形ですので並べやすく省スペースです。
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
高さ(mm)
口内径(Φmm)
胴寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42717274
-
10
白
300
43
219×216
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717283
-
20
白
401
50
274×274
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717299
-
20
グレー
401
50
274×274
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください