曜日別特売

カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型

カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 - 三商カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 - 三商

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。
ノズルチップは取外して交換できます。
キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。
12色のカラーよりお選び下さい。
使いやすい広口タイプです。

材質(本体)PE内容量1個
注意
※ノズルチップをカットする際は十分ご注意下さい。
全24種類を絞り込む
容量(mL)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42717484-500ライトバイオレット
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717527-1000レモンイエロー
620
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717536-1000オレンジイエロー
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717554-1000ピンク
620
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717606-1000ライトバイオレット
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
42717615-1000レッドバイオレット
620
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717633-1000ブラック
620
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
42717405-500レモンイエロー
410
取扱い終了
代替品有
42717414-500オレンジイエロー
410
取扱い終了
代替品有
42717423-500レッド
410
取扱い終了
代替品有
42717439-500ピンク
410
取扱い終了
代替品有
42717448-500ライトグリーン
410
取扱い終了
代替品有
42717457-500グリーン
410
取扱い終了
代替品有
42717466-500ライトブルー
410
取扱い終了
代替品有
42717475-500コバルトブルー
410
取扱い終了
代替品有
42717493-500レッドバイオレット
410
取扱い終了
代替品有
42717509-500パープル
410
取扱い終了
代替品有
42717518-500ブラック
410
取扱い終了
代替品有
42717545-1000レッド
585
取扱い終了
代替品有
42717563-1000ライトグリーン
585
取扱い終了
代替品有
42717579-1000グリーン
585
取扱い終了
代替品有
42717588-1000ライトブルー
585
取扱い終了
代替品有
42717597-1000コバルトブルー
585
取扱い終了
代替品有
42717624-1000パープル
620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42717405-49354113-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354113NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717414-49354147-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354147NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717423-49354165-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354165NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717439-49354174-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354174NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717448-49354208-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354208NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717457-49354235-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717466-49354253-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354253NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717475-49354296-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354296NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717493-49354375-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354375NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717509-49354393-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354393NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717518-49354418-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354418NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
42717545-49354533-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354533NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
42717563-49354585-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354585NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
42717579-49354603-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354603NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
メーカー違いの相当品です
42717588-49352214-- NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成 49352214NT洗瓶 カラーcap 細口 1L安元化成1本
509
税込560
注文コードが変更になりました
42717597-49354716-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354716NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする