黒ゴム管

黒ゴム管 - 三商
材質天然ゴム
全9種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42718123No.31箱(1kg)3×4.6112
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718139No.41箱(1kg)4×5.880
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718148No.51箱(2kg)5×7114
19,250
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42718157No.61箱(2kg)6×8.480
19,050
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718166No.71箱(2kg)7×1054
19,050
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718175No.81箱(2kg)8×11.640
19,050
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718184No.91箱(5kg)9×1378
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718193No.101箱(5kg)10×14.662
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42718209No.121箱(5kg)12×1748
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする