三商
クリームW栓
材質
合成ゴム
全14種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
7.5
9
10
12
13
13.5
17
17.5
21
24
25
26
31
33
内容量
1セット(10個)
1個
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42727266
W-5
1セット(10個)
5mm試験管
7.5
4.6
16.5
4.3
¥820
¥
819
¥901
(税込)
当日出荷
42727275
W-7
1セット(10個)
7mm試験管
9
7
18
5.5
¥820
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727284
W-8
1セット(10個)
8mm試験管
10
7.5
20
6.5
¥820
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727293
W-9
1セット(10個)
9mm試験管
12
10
20.5
7.5
¥820
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727309
W-10
1セット(10個)
10mm試験管
13
10.5
20.5
9
¥820
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727318
W-12
1セット(10個)
12mm試験管
13.5
11.5
24.5
10
¥820
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727327
W-15
1セット(10個)
15mm試験管
17.5
14
28
12.5
¥1,020
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
42727336
W-16
1セット(10個)
16mm試験管
17
15
30
12.5
¥1,020
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
42727345
W-18
1セット(10個)
18mm試験管
21
16.5
35
14
¥1,060
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
42727354
W-21
1セット(10個)
21mm試験管
24
19.5
35
18
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
42727363
W-20
1セット(10個)
沈殿管
26
22
39
19
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727379
W-24
1セット(10個)
24mm試験管
25
22
39
20
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
42727388
W-24T
1個
培養試験管
31
24
36
22.6
¥420
¥
419
¥461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42727397
W-29TK
1個
培養試験管
33
29.5
49.5
27
¥840
¥
839
¥923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください