三商
卓上シーラー
場所を選ばないコンパクトタイプ。
圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
定格消費電力
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42727634
PS-300
300
2.5
100V 380W
425×85×175
約3.9
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42727625
PS-200
200
2
100V 260W
305×77×150
約2.5
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください