三商
クリーンベンチ用種火付バーナー
取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。
火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
全高(mm)
160
ホース口径(Φmm)
外径11.6、種火用:外径3
台の直径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734598
-
都市ガス11A、12A、13A
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734607
-
LPG
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください