ロマンアルトバーナー B型

ロマンアルトバーナー B型 - 三商

本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。

全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42734616-都市ガス11A、12A、13A
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734625-LPG
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする