日本理化学器械(NRK)
共栓遠心管 丸底
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
径(Φmm)
栓共通
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42740024
17-S
10
白
16.5
14
110
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42740033
17-SA
10
白
16.5
14
110
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740049
17-ST
10
茶
16.5
14
110
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740058
17-TA
10
茶
16.5
14
110
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740067
250-S
250
白
70
45
160
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740076
47-S
100
白
45
29
137
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740085
47-ST
100
茶
45
29
137
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740094
47-SA
100
白
45
29
137
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740128
16-S
10
白
16.5
14
115
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740137
16-ST
10
茶
16.5
14
115
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740146
37-S
50
白
35
24
112
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42740155
37-ST
50
茶
35
24
112
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42740164
37-SA
50
白
35
24
112
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください