日本理化学器械(NRK)
共栓試験管 丸底
栓共通
15
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色
径(Φmm)
全高(mm)
最小目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42740173
18-R
25
白
18
205
0.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740189
18-RT
25
茶
18
205
0.5
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740198
18-S
20
白
18
190
0.5
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740207
18-SA
20
白
18
190
目盛なし
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740216
18-ST
20
茶
18
190
0.5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740225
19-S
30
白
19
218
0.5
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42740234
19-ST
30
茶
19
218
0.5
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください