曜日別特売

4面チューブラック

4面チューブラック - Thermo Fisher Scientific

0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。
ラック同士の連結が可能です。
PP製。オートクレーブ可。

収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32内容量1セット(1個)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4274151903-448-16蛍光オレンジ
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4274152803-448-11ナチュラル
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4274153703-448-14蛍光ピンク
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4274154603-448-15蛍光黄
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4274155503-448-12
1,940
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
4274156403-448-13蛍光緑
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする