曜日別特売

フリーズボックス

フリーズボックス - Thermo Fisher Scientificフリーズボックス - Thermo Fisher Scientific

フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。
1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。

全8種類を絞り込む
立て数(本)
適合チューブサイズ(ml)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
立て数(本)
寸法(mm)
適合チューブサイズ(ml)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42741686IB020251ケース(20個)2578×78×531.2、2.0
21,660
20,980
23,078(税込)
当日出荷
42741695IB020501ケース(20個)50147×79×521.2、2.0
21,660
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42741704IB020811ケース(20個)81134×134×521.2、2.0
27,760
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
42741713IB02100JP1ケース(20個)100147×147×521.2、2.0
27,760
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42741729IB040811ケース(20個)81134×134×774
29,780
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42741738IB041001ケース(20個)100147×147×774
30,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42741747IB051001ケース(20個)100147×147×975
34,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42741756IB150251ケース(10個)25147×147×12515ml遠沈管
25,180
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする