曜日別特売

ミスターフロスティー

ミスターフロスティー - Thermo Fisher Scientificミスターフロスティー - Thermo Fisher Scientific

細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。
100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。
バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。

材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427418535100-00011.2mL・2.0mL/18本117×86
20,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
427418695100-00363.6/4.0mL×12本117×151
20,700
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
427418785100-00504.5/5.0mL×12本117×151
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする