Thermo Fisher Scientific
ラブトップクーラー
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。
丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。
無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数
(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本
付属品
0.5mLチューブアダプター16ケ
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
151×108×125
材質(本体)
ポリカーボネイト
材質(フタ)
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42741887
5115-0012
¥
30,460
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
42741905
DS5116-0012
¥
30,240
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください