ラブトップクーラー

ラブトップクーラー - Thermo Fisher Scientificラブトップクーラー - Thermo Fisher Scientific

PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。
丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。
無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
フタの部分にも冷却ゲルが入っています。

収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427418965115-0032
56,820
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
42741914DS5116-0032
58,920
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする