曜日別特売

ステンふるい 実用新案型

ステンふるい 実用新案型 - 飯田製作所

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。

材質網:SUS304、枠・リング:SUS304目開き16μm構造実用新案型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42746507-150×45
153,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746516-200×45
167,600
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする