曜日別特売

真鍮ふるい 実用新案型

真鍮ふるい 実用新案型 - 飯田製作所

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。

材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型内容量1個
全16種類を絞り込む
内径×深さ(mm)
目開き
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×深さ(mm)
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42746525-150×4516μm
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746534-150×4520μm
99,200
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746543-150×4525μm
51,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746559-150×4532μm
45,700
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746568-150×4538μm
37,900
37,880
41,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746577-200×451.70mm
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42746604-200×4520μm
103,600
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746613-200×45212μm
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42746629-200×4525μm
58,800
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746638-200×4532μm
51,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746647-200×4538μm
41,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746656-200×45425μm
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
42746665-200×4553μm
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42746674-200×45850μm
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42746586-200×45106μm
20,700
取扱い終了
42746595-200×4516μm
145,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする